Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A20-1753 20A 194L LOAD SWITCH - 194L-A20-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A20-1753 20A 194L LOAD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072563080

Artikelnummer

RCK194L-A20-1753

Herstellernummer

194L-A20-1753

Hersteller

RCK

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20