ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-A12-1752 12A 194L LOAD SWITCH - 194L-A12-1752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Packung
1 ST
EAN
7449071571362
Artikelnummer
RCK194L-A12-1752
Herstellernummer
194L-A12-1752
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
660 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


