ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y32-1756-6N 32 A 194E LOAD SWITCH - 194E-Y32-1756-6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 6
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Verriegelbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000003348312
Artikelnummer
RCK194E-Y32-1756-6N
Herstellernummer
194E-Y32-1756-6N
Hersteller
RCK
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
6
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Verriegelbar:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss