Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y25-1753-6G 25 A 194E LOAD SWITCH - 194E-Y25-1753-6G

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y25-1753-6G 25 A 194E LOAD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Verriegelbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075139988

Artikelnummer

RCK194E-Y25-1753-6G

Herstellernummer

194E-Y25-1753-6G

Hersteller

RCK

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

11 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 25 A 194E LOAD SWITCH