Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E16-1756 16 A 194E LOAD SWITCH - 194E-E16-1756

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-E16-1756 16 A 194E LOAD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

  • Verriegelbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074960132

Artikelnummer

RCK194E-E16-1756

Herstellernummer

194E-E16-1756

Hersteller

RCK

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

6

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

7.5 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello 16 A 194E LOAD SWITCH