ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A40-1756 40 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A40-1756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 6
Verriegelbar - ja
Schaltleistung bei 400 V - 18.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075146450
Artikelnummer
RCK194E-A40-1756
Herstellernummer
194E-A40-1756
Hersteller
RCK
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
6
Verriegelbar:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
18.5 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


