Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A100-1756 100 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A100-1756

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A100-1756 100 A 194E LOAD SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 6

  • Verriegelbar - ja

  • Schaltleistung bei 400 V - 45 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070974348

Artikelnummer

RCK194E-A100-1756

Herstellernummer

194E-A100-1756

Hersteller

RCK

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

6

Verriegelbar:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

45 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194E-A100-1756 - 100 A 194E LOAD SWITCH