Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-VHSC FLEX 2 POINT HIGH SPEED COUNTER MODULE - 1794-VHSC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-VHSC FLEX 2 POINT HIGH SPEED COUNTER MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 15...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003176076

Artikelnummer

RCK1794-VHSC

Herstellernummer

1794-VHSC

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

15...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

15...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Ausgangsstrom:

1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10...31 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

150...150 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

94 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

69 mm