ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-TB3TS FLEX TERMINAL BASE - 1794-TB3TS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 120...120 V
Eingangsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der Steckplätze - 0
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz - 10 A
Packung
1 ST
EAN
7449079501453
Artikelnummer
RCK1794-TB3TS
Herstellernummer
1794-TB3TS
Hersteller
RCK
Eingangsspannung AC 50 Hz:
120...120 V
Eingangsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Steckplätze:
0
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
10 A
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Breite:
94 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
69 mm


