Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OW8 FLEX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 1794-OW8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OW8 FLEX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073120216

Artikelnummer

RCK1794-OW8

Herstellernummer

1794-OW8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Eingangsstrom bei Signal 1:

125 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE