Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1794-OM8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgangsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079535809

Artikelnummer

RCK1794-OM8

Herstellernummer

1794-OM8

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgangsstrom:

4 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

500 mA

Zulässige Spannung am Ausgang:

220...220 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

40...40 ms

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Breite:

94 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE