ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OM16 FLEX 16 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1794-OM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Digitale Eingänge konfigurierbar - nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 500 mA
Packung
1 ST
EAN
7449079535786
Artikelnummer
RCK1794-OM16
Herstellernummer
1794-OM16
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
500 mA
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
220...220 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
IO-Link Master:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
40...40 ms
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Breite:
94 mm