ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OF4I FLEX 4 POINT ANALOG OUTPUT MODULE - 1794-OF4I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Ausgangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021321992
Artikelnummer
RCK1794-OF4I
Herstellernummer
1794-OF4I
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
94 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
94 mm


