ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB8EP FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1794-OB8EP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 2000 mA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071751597
Artikelnummer
RCK1794-OB8EP
Herstellernummer
1794-OB8EP
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
10 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...0.1 ms
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


