ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OB32P FLEX 32 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1794-OB32P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001024022773
Artikelnummer
RCK1794-OB32P
Herstellernummer
1794-OB32P
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
14 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


