Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OA8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1794-OA8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OA8 FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072598375

Artikelnummer

RCK1794-OA8

Herstellernummer

1794-OA8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

120...120 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

120...120 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

500 mA

Ausgangsstrom:

4 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

120...120 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE