Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8H FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1794-IE8H

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE8H FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073697756

Artikelnummer

RCK1794-IE8H

Herstellernummer

1794-IE8H

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 8 POINT ANALOG INPUT MODULE