Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE4XOE2 FLEX 4 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE - 1794-IE4XOE2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE4XOE2 FLEX 4 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021881373

Artikelnummer

RCK1794-IE4XOE2

Herstellernummer

1794-IE4XOE2

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

94 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

53 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello FLEX 4 INPUT 2 OUTPUT ANALOG MODULE