ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IB16 FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1794-IB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 8 mA
Packung
1 ST
EAN
8001021654298
Artikelnummer
RCK1794-IB16
Herstellernummer
1794-IB16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


