ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA8 FLEX 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1794-IA8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...120 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Eingangsstrom bei Signal 1 - 7.1 mA
Art des Digitalausgangs - ohne
Zulässige Spannung am Ausgang - 120...120 V
Packung
1 ST
EAN
7449072598412
Artikelnummer
RCK1794-IA8
Herstellernummer
1794-IA8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120...120 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Eingangsstrom bei Signal 1:
7.1 mA
Art des Digitalausgangs:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
120...120 V


