ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IA16 FLEX 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1794-IA16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 74...74 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070982466
Artikelnummer
RCK1794-IA16
Herstellernummer
1794-IA16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
74...74 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120...120 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsstrom bei Signal 1:
12 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
120...120 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
120...120 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
26.5...26.5 ms
Breite:
94 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
53 mm


