ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-CE3 FLEX EXTENSION CABLE - 1794-CE3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-SPS
Länge - 0.9 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768501834
Artikelnummer
RCK1794-CE3
Herstellernummer
1794-CE3
Hersteller
RCK
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
0.9 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste


