ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-CE1 FLEX EXTENSION CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598129079
Artikelnummer
RCK1794-CE1
Herstellernummer
1794-CE1
Hersteller
RCK
Länge:
0.3 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja