ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791ES-IB8XOBV4 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O - 1791ES-IB8XOBV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...19.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 12
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598346797
Artikelnummer
RCK1791ES-IB8XOBV4
Herstellernummer
1791ES-IB8XOBV4
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
19.2...19.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19.2...19.2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
6.2...16.2 ms
Breite:
196 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
77 mm


