ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791ES-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL INPUT - 1791ES-IB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...19.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 24
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 3.3 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073877745
Artikelnummer
RCK1791ES-IB16
Herstellernummer
1791ES-IB16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
19.2...19.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
19.2...19.2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
196 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
77 mm


