Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791DS-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB MODULE - 1791DS-IB16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791DS-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073877721

Artikelnummer

RCK1791DS-IB16

Herstellernummer

1791DS-IB16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

19.2...28.8 V

Breite:

170 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

76 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello DEVICENET SAFETY 24VDC 16 INPUT MODULE