Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1788-EN2DNR ETHERNET/IP TO DEVICNET LINKING DEVICE - 1788-EN2DNR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1788-EN2DNR ETHERNET/IP TO DEVICNET LINKING DEVICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002125549

Artikelnummer

RCK1788-EN2DNR

Herstellernummer

1788-EN2DNR

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

108 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione tipo/modello Rockwell Automation 1788-EN2DNR - ETHERNET IP TO DEVICNET LINKING DEVICE