Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1784-U2DN DEVICENET TO PC USB INTERFACE CABLE - 1784-U2DN

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1784-U2DN DEVICENET TO PC USB INTERFACE CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.6096 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079150163

Artikelnummer

RCK1784-U2DN

Herstellernummer

1784-U2DN

Hersteller

RCK

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.6096 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DEVICENET TO PC USB INTERFACE CABLE