Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB2 COMPACTLOGIX DC 2A/0.8A POWER SUPPLY - 1769-PB2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PB2 COMPACTLOGIX DC 2A/0.8A POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 19.2...31.2 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 2 A

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070285604

Artikelnummer

RCK1769-PB2

Herstellernummer

1769-PB2

Hersteller

RCK

Eingangsspannung DC:

19.2...31.2 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom DC:

30 A

Breite:

70 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX DC 2A 0.8A POWER SUPPLY