ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-PA4 CMPLX SELECTABLE AC 4A/2A POWER SUPPLY - 1769-PA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...265 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 4 A
Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...265 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
327 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071104065
Artikelnummer
RCK1769-PA4
Herstellernummer
1769-PA4
Hersteller
RCK
Eingangsspannung AC 50 Hz:
85...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
4 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85...265 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
25 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
25 A
Breite:
70 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


