Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW16 COMPACTLOGIX 16 PT D/O RELAY MODULE - 1769-OW16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OW16 COMPACTLOGIX 16 PT D/O RELAY MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 5...265 V

  • Versorgungsspannung DC - 5...125 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073863045

Artikelnummer

RCK1769-OW16

Herstellernummer

1769-OW16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

5...265 V

Versorgungsspannung DC:

5...125 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

5...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

0.205 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5.1...5.1 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

52.5 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 16 PT D O RELAY MODULE