Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF2 COMPACTLOGIX 2 PT A/O C AND V MODULE - 1769-OF2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-OF2 COMPACTLOGIX 2 PT A/O C AND V MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001024790689

Artikelnummer

RCK1769-OF2

Herstellernummer

1769-OF2

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 2 PT A O C AND V MODULE