Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L33ERMS, 2M/1M - 1769-L33ERMS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ERMS COMPACT GUARDLOGIX CPU, L33ERMS, 2M/1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.354 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073069430

Artikelnummer

RCK1769-L33ERMS

Herstellernummer

1769-L33ERMS

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Speichergröße:

2048 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

55 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

105 mm