Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ER COMPACTLOGIX 2 MB ENET CONTROLLER - 1769-L33ER

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L33ER COMPACTLOGIX 2 MB ENET CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079029636

Artikelnummer

RCK1769-L33ER

Herstellernummer

1769-L33ER

Hersteller

RCK

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Ausführung:

kompakt

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit Display:

ja

Speichergröße:

2048 kByte

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

55 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

105 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACTLOGIX 2 MB ENET CONTROLLER