ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L30ERMK COMPACTLOGIX 1 MB MOTION CONTROLLER - 1769-L30ERMK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
2000002210795
Artikelnummer
RCK1769-L30ERMK
Herstellernummer
1769-L30ERMK
Hersteller
RCK
Ausführung:
kompakt
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Display:
ja
Speichergröße:
1024 kByte
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
55 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
105 mm


