ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ERM-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR-MOTION - 1769-L18ERM-BB1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.354 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078780897
Artikelnummer
RCK1769-L18ERM-BB1B
Herstellernummer
1769-L18ERM-BB1B
Hersteller
RCK
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Speichergröße:
512 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
100 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
105 mm