Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ER-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR - 1769-L18ER-BB1B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-L18ER-BB1B COMPACTLOGIX L18 512KB CTLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.354 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078754232

Artikelnummer

RCK1769-L18ER-BB1B

Herstellernummer

1769-L18ER-BB1B

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Display:

ja

Speichergröße:

512 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

100 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

105 mm