Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ16 COMPACTLOGIX 16 PT 24VDC D/I MODULE - 1769-IQ16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IQ16 COMPACTLOGIX 16 PT 24VDC D/I MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021315601

Artikelnummer

RCK1769-IQ16

Herstellernummer

1769-IQ16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

250 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Ausgangsstrom:

0.115 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5.1...5.1 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...8 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

118 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo digitale CC 1769, 16 ingressi, tensione 24 V CC, Campo di tensione di funzionamento 10…30 V CC a 30 °C 10…26,4 V CC a 60 °C , 115 mA a 5,1 V, Distanza nominale degli alimentatori 8.