ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-IF8 COMPACTLOGIX 8 PT ANALOG INPUT MODULE - 1769-IF8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021321756
Artikelnummer
RCK1769-IF8
Herstellernummer
1769-IF8
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
52.5 mm
Höhe:
118 mm
Tiefe:
87 mm


