Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-CRR3 CMPLX 1 M RIGHT TO RIGHT BUS EXP CABLE - 1769-CRR3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1769-CRR3 CMPLX 1 M RIGHT TO RIGHT BUS EXP CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0662468992982

Artikelnummer

RCK1769-CRR3

Herstellernummer

1769-CRR3

Hersteller

RCK

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello CMPLX 1 M RIGHT TO RIGHT BUS EXP CABLE