Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1763-NC01 MICROLOGIX CABLE - 1763-NC01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021321763

Artikelnummer

RCK1763-NC01

Herstellernummer

1763-NC01

Hersteller

RCK

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Rundstecker

Cavo 30 cm mini DIN a 8 pin per porta combo ML1100 CH 0 per morsettiera a 6 pin per connessione diretta con reti DH-485 e Modbus RTU.