Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW8 MICROLOGIX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 1762-OW8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW8 MICROLOGIX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 5...265 V

  • Versorgungsspannung DC - 5...125 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024749854

Artikelnummer

RCK1762-OW8

Herstellernummer

1762-OW8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

5...265 V

Versorgungsspannung DC:

5...125 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

5...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

16 A

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE