Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OW16 MICROLOGIX 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 1762-OW16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 5...265 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 5...265 V

  • Versorgungsspannung DC - 5...125 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021715159

Artikelnummer

RCK1762-OW16

Herstellernummer

1762-OW16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

5...265 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

5...265 V

Versorgungsspannung DC:

5...125 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Ausgangsstrom:

16 A

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo di uscita a relè CA/CC a 16 punti