Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OF4 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG OUTPUT MODULE - 1762-OF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

  • Auflösung der Analogausgänge - 12 Bit

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073345282

Artikelnummer

RCK1762-OF4

Herstellernummer

1762-OF4

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo di uscita analogico in tensione/corrente a 4 canali