ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB8 MICROLOGIX 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1762-OB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20...20 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Zulässige Spannung am Eingang - 20.4...0 V
Packung
1 ST
EAN
7449074136803
Artikelnummer
RCK1762-OB8
Herstellernummer
1762-OB8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
20...20 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20...26 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


