ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB32T MICROLOGIX 32 POINT D/O MODULE - 1762-OB32T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 10.2...26.4 V
Versorgungsspannung DC - 10.2...10.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074859009
Artikelnummer
RCK1762-OB32T
Herstellernummer
1762-OB32T
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
10.2...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
10.2...10.2 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
10.2...26.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


