ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB16 MICROLOGIX 16 POINT D/O MODULE - 1762-OB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...20.4 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021734525
Artikelnummer
RCK1762-OB16
Herstellernummer
1762-OB16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
20.4...20.4 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
8 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...0.1 ms
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


