Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IT4 MICROLOGIX 4 POINT INPUT MODULE - 1762-IT4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

  • Eingang, Thermoelement - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078939554

Artikelnummer

RCK1762-IT4

Herstellernummer

1762-IT4

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

40 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 4 POINT INPUT MODULE