ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IR4 MICROLOGIX 4 POINT MODULE - 1762-IR4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021749468
Artikelnummer
RCK1762-IR4
Herstellernummer
1762-IR4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


