Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ8OW6 MICROLOGIX 14 POINT DIGITAL COMB MODULE - 1762-IQ8OW6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071592220

Artikelnummer

RCK1762-IQ8OW6

Herstellernummer

1762-IQ8OW6

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

10 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

5...5 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...8 ms

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo d'espansione serie MicroLogix1762. 8 ingressi digitali. 6 uscite. 24 V c.c. 110 mA